Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 70 mm
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312183
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312183
EAN/GTIN:
     4004338312183
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben zum Einschrauben, J-Haken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 165 mm, Gewindelänge: 70 mm, Länge Dorn: 45 mm, Holzgewinde-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31218 3
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.26 kg
Holzgewinde-Ø:
12 mm
Maß a-Ø:
16 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
165 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Dorn
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.