Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø10 mm, L:120 mm, Gewinde-L: 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø10 mm, L:120 mm, Gewinde-L: 57 mm
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø10 mm, L:120 mm, Gewinde-L: 57 mm
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø10 mm, L:120 mm, Gewinde-L: 57 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312084
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312084
EAN/GTIN:
     4004338312084
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben zum Einschrauben, J-Haken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 10 mm, Länge: 120 mm, Gewindelänge: 57 mm, Länge Dorn: 35 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Holzgewinde-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß d 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß c 1:
57 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
120 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
10 mm
Holzgewinde-Ø:
12 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.091 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31208 4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.