Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 25 mm,Platte HxB90x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 25 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 25 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 25 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 25 mm,Platte HxB90x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311353
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311353
EAN/GTIN:
     4004338311353
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 10 mm, Abstand Dorn - Platte: 25 mm, Plattenhöhe: 90 mm, Plattenbreite: 30 mm, Länge Dorn: 30 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
25 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
10 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.112 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31135 3
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.