Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311230
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311230
EAN/GTIN:
     4004338311230
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 11 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31123 0
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.209 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
11 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
35 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.