Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 591x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 591x40 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 591x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311063
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311063
EAN/GTIN:
     4004338311063
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Bandlänge: 591 mm, Scharnierbreite: 59 mm, Scharnierlänge: 103 mm, Bandbreite: 40 mm, Ausführung: schwer, Materialstärke: 3,50 mm, Anzahl Löcher: 9 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
9
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31106 3
Ausführung:
schwer
Gewicht pro PE (kg):
1.010 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
591 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß b 1:
59 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß c 1:
103 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß d 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Materialstärke:
3.50 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.