Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 92x44, Band LxB 393,5x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 92x44, Band LxB 393,5x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 92x44, Band LxB 393,5x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-310813
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     310813
EAN/GTIN:
     4004338310813
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Bandlänge: 393,5 mm, Scharnierbreite: 44 mm, Scharnierlänge: 92 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 7 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
7
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31081 3
Ausführung:
leicht
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.435 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
393.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß b 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß c 1:
92 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß d 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Materialstärke:
2.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.