Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:110 mm, Gewinde-L: 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:110 mm, Gewinde-L: 52 mm
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø16 mm, L:110 mm, Gewinde-L: 52 mm
Artikel-Nr.:
     C709-306755
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     306755
EAN/GTIN:
     4004338306755
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben zum Einschrauben, J-Haken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 110 mm, Gewindelänge: 52 mm, Länge Dorn: 45 mm, Holzgewinde-Ø: 10 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30675 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.2 kg
Holzgewinde-Ø:
10 mm
Maß a-Ø:
16 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
110 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c 1:
52 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Dorn
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.