Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 90 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 90 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 90 mm
Artikel-Nr.:
     C709-219826
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     219826
EAN/GTIN:
     4004338219826
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge unten: 90 mm, Plattenbreite unten: 70 mm, Plattenlänge oben: 70 mm, Plattenbreite oben: 90 mm, Abstand Innenkante obere Platte - Innenkante untere Platte: 78 mm, Plattenstärke: 4 mm, Rohr-Ø: 27 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
27 mm
Plattenstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Innenkante obere Platte - Innenkante untere Platte
Maß e 1:
78 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite oben
Maß d 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge oben
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite unten
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge unten
Maß a 1:
90 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.540 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21982 6
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.