Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 100 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 100 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge obere Platte 100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-219802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     219802
EAN/GTIN:
     4004338219802
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge unten: 100 mm, Plattenbreite unten: 100 mm, Plattenlänge oben: 100 mm, Plattenbreite oben: 100 mm, Abstand Innenkante obere Platte - Innenkante untere Platte: 100 mm, Plattenstärke: 5 mm, Rohr-Ø: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Plattenstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Innenkante obere Platte - Innenkante untere Platte
Maß e 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite oben
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge oben
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite unten
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge unten
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.090 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21980 2
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.