Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Pfostenträger,höhenverst.30-150mm,disp.,z.Aufschrauben,Platte o.70x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Pfostenträger,höhenverst.30-150mm,disp.,z.Aufschrauben,Platte o.70x70
I-Pfostenträger,höhenverst.30-150mm,disp.,z.Aufschrauben,Platte o.70x70
I-Pfostenträger,höhenverst.30-150mm,disp.,z.Aufschrauben,Platte o.70x70
Artikel-Nr.:
     C709-218102
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     218102
EAN/GTIN:
     4004338218102
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
I-Pfostenträger, Ausführung: höhenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, zum Aufschrauben, Plattenlänge oben: 70 mm, Plattenlänge unten: 100 mm, Bodenabstand: 30 - 150 mm, Gewindelänge: 150 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Gewinde: M20, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß d 1:
150 mm
Maß c 2 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 2:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge unten
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge oben
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
0.920 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21810 2
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.