Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe, für Holzpfosten, flach, Kupfer zaponiert, LxB 90x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe, für Holzpfosten, flach, Kupfer zaponiert, LxB 90x90 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, flach, Kupfer zaponiert, LxB 90x90 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, flach, Kupfer zaponiert, LxB 90x90 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, flach, Kupfer zaponiert, LxB 90x90 mm
Artikel-Nr.:
     C709-217297
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     217297
EAN/GTIN:
     4004338217297
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
gah pfostenkappe
Sichere Befestigung durch seitliche Verschraubung.
Pfostenkappe für Holzpfosten, eckig, mit versenkten Schraublöchern, flache Form, Material: Kupfer, Oberfläche: zaponiert (Korrosionsschutz durch Klarlack), Länge: 90 mm, Breite: 90 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74198090990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
90 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.106 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21729 7
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.