Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø44,5mm, Ø1 3/5 Zoll, TxB 40x119mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø44,5mm, Ø1 3/5 Zoll, TxB 40x119mm
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø44,5mm, Ø1 3/5 Zoll, TxB 40x119mm
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø44,5mm, Ø1 3/5 Zoll, TxB 40x119mm
Artikel-Nr.:
     1498-8001716667
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216665
EAN/GTIN:
     4004338216665
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 40 mm, Breite: 119 mm, Höhe: 47 mm, für Rohr-Ø: 44,5 mm, für Rohr-Ø: 1 3/4 Zoll, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
47 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
119 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
8 mm
für Rohr-Ø:
1 3/4 Zoll | 44.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.168 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21666 5
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,80*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,50*
ab € 1,46*
€ 2,11*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,084*
€ 2,944*
51 Tage
80
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,80*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 4,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.