Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     C709-214494
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214494
EAN/GTIN:
     4004338214494
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Ausführung: breitenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, zum Einbetonieren, lichte Breite: 71 - 131 mm, Höhe: 110 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 70 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
110 mm
Maß a:
71 - 131 mm
Maß a 2 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 2:
131 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.480 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21449 4
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.