Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, Edelstahl, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, Edelstahl, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, Edelstahl, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, Edelstahl, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, Edelstahl, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212902
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212902
EAN/GTIN:
     4004338212902
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und Lattenzäune bis maximal 1800 mm sowie für leichte Pergolen; geeignet für Holzkonstruktionen und Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Material: Edelstahl, zum Aufschrauben, lichte Breite: 71 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe Aufschraubplatte: 60 mm, Trägertiefe: 50 mm, Länge Aufschraubplatte: 200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Aufschraubplatte
Maß e 1:
200 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Trägertiefe
Maß d 1:
50 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Aufschraubplatte
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.980 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21290 2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.