Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 71x200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212766
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212766
EAN/GTIN:
     4004338212766
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und Lattenzäune bis maximal 1800 mm sowie für leichte Pergolen; geeignet für Holzkonstruktionen und Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 71 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe Aufschraubplatte: 60 mm, Trägertiefe: 50 mm, Länge Aufschraubplatte: 200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Aufschraubplatte
Maß e 1:
200 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Trägertiefe
Maß d 1:
50 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Aufschraubplatte
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.900 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21276 6
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.