Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunriegelhalter, feuerverzinkt, BxH 34x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunriegelhalter, feuerverzinkt, BxH 34x160 mm
Zaunriegelhalter, feuerverzinkt, BxH 34x160 mm
Zaunriegelhalter, feuerverzinkt, BxH 34x160 mm
Artikel-Nr.:
     C709-210694
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210694
EAN/GTIN:
     4004338210694
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Zaunriegelhalter, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtbreite: 34 mm, Gesamthöhe: 160 mm, Höhe Haken: 66 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
66 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß a 1:
34 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.257 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21069 4
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.