Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm
Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm
Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm
Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm
Pfostenträger für L- und U-Steine o. Mauern, feuerverzinkt, z. Anschr., 71x71 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208721
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208721
EAN/GTIN:
     4004338208721
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Pfostenträger für L- und U-Steine bzw. Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Anschrauben, Topflänge: 71 mm, Topfbreite: 71 mm, Topfhöhe: 150 mm, Außenkante Topf - Außenkante Anschraubplatte: 40 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Außenkante Topf - Außenkante Anschraubplatte
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß b 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.160 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20872 1
Anzahl Löcher 1:
10
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.