Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Pfostenträger mit bewegl. Oberteil, feuerverzinkt, zum Aufschr., l. Breite 71 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208707
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208707
EAN/GTIN:
     4004338208707
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Geeignet zum Zaunbau (hier Verwendung von mindestens 2 Pfosten mit Zaunriegeln verbunden), Abstreben von Pfosten oder ähnlichen Anwendungen. Pfostenträger lässt sich im Gelenk nicht fixieren.
Pfostenträger mit beweglichem Oberteil für schräge Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, lichte Breite: 71 mm, Tiefe: 60 mm, Plattenlänge: 100 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.898 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20870 7
Anzahl Löcher 1:
10
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.