Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 71x150mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 71x150mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 71x150mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 71x150mm,L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     C709-208509
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208509
EAN/GTIN:
     4004338208509
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, lichte Breite: 71 mm, Höhe: 150 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Pfosteneinstand: 100 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Pfosteneinstand
Maß e 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.080 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20850 9
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.