Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Aufschrauben,Abstand Plt 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Aufschrauben,Abstand Plt 45mm
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Aufschrauben,Abstand Plt 45mm
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Aufschrauben,Abstand Plt 45mm
Artikel-Nr.:
     C709-208035
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208035
EAN/GTIN:
     4004338208035
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Pfostenträger für verdeckte Holzbefestigung, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, Abstand Unterkante Auflageplatte-Oberkante Aufschraubplatte: 45 mm, Länge Schraube: 140 mm, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 120 mm, Platten-Ø: 70 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß e-Ø:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
120 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Schraube
Maß b 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand Unterkante Auflageplatte-Oberkante Aufschraubplatte
Maß a 1:
45 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.250 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20803 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.