Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 800mm,Stärke 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 800mm,Stärke 8mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 800mm,Stärke 8mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 800mm,Stärke 8mm
Artikel-Nr.:
     C709-205010
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     205010
EAN/GTIN:
     4004338205010
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Statisch geeignet für Carports, Torpfosten, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 141 mm, Höhe: 400 mm, Gesamthöhe: 800 mm, Tiefe: 80 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
8 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
80 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß c 1:
800 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
400 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
141 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
10.220 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20501 0
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.