| |
|
| Artikel-Nr.: C709-204600 Herst.-Nr.: 204600 EAN/GTIN: 4004338204600 |
| |
|
| | |
| Befestigungsring, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einmauern, Länge: 170 mm, Außen-Ø: 65 mm, Breite: 15 mm, Innen-Ø: 45 mm, Vierkantstange: 5 x 5 mm, Materialstärke: 10,00 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 83024190000 | Vierkantstab 2: | 5 mm | Vierkantstab 1: | 5 mm | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 10 mm | Maß d-Ø Bedeutung: | Innen-Ø | Maß d-Ø: | 45 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Breite | Maß c 1: | 15 mm | Maß b-Ø Bedeutung: | Außen-Ø | Maß b-Ø: | 65 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Länge | Maß a 1: | 170 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 0.27 kg | Befestigungsart: | zum Einmauern | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 20460 0 |
|
| | |
| | | |
| |