Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 50 mm, Haken Ø3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 50 mm, Haken Ø3 mm
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 50 mm, Haken Ø3 mm
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 50 mm, Haken Ø3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-204433
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     204433
EAN/GTIN:
     4004338204433
Suchbegriffe:
Sturmhaken
gah alberts sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken, mit Ösen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einschrauben, Länge: 50 mm, Haken-Ø: 3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Haken-Ø
Maß b-Ø:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
50 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.01 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20443 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,358*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,888*
€ 14,14672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,758*
€ 13,99202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,198*
€ 13,32562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,768*
€ 12,81392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,268*
€ 12,21892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,358*
€ 9,94602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.