Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe, galvanisch blau verzinkt, lichte-LxH 15x20 mm, Gesamt-LxB 60x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufe, galvanisch blau verzinkt, lichte-LxH 15x20 mm, Gesamt-LxB 60x18 mm
Schlaufe, galvanisch blau verzinkt, lichte-LxH 15x20 mm, Gesamt-LxB 60x18 mm
Artikel-Nr.:
     C709-137397
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137397
EAN/GTIN:
     4004338137397
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, lichte Länge: 15 mm, lichte Höhe: 20 mm, Gesamtlänge: 60 mm, Gesamtbreite: 18 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13739 7
Gewicht pro PE (kg):
0.016 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
18 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.