Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe, Stahl roh, vz schwarz, lichte-LxH 11x16 mm, Gesamt-LxB 54x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufe, Stahl roh, vz schwarz, lichte-LxH 11x16 mm, Gesamt-LxB 54x16 mm
Schlaufe, Stahl roh, vz schwarz, lichte-LxH 11x16 mm, Gesamt-LxB 54x16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-137359
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137359
EAN/GTIN:
     4004338137359
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, lichte Länge: 11 mm, lichte Höhe: 16 mm, Gesamtlänge: 54 mm, Gesamtbreite: 16 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13735 9
Gewicht pro PE (kg):
0.008 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
11 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
54 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
16 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.