Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB95x79 mm,Ges-L135mm
Artikel-Nr.:
     C709-137335
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137335
EAN/GTIN:
     4004338137335
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Bolzen-Schlossriegel mit flachem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 95 mm, Plattenbreite: 79 mm, Bolzen-Ø: 15,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 67 mm, Gesamtlänge: 135 mm, Ausschub: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
135 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
67 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
18 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
15.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
79 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
95 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
Ausschub 1:
42 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13733 5
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.