Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,blau vz,Platte LxB95x79 mm,Ges.-L135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,blau vz,Platte LxB95x79 mm,Ges.-L135mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,blau vz,Platte LxB95x79 mm,Ges.-L135mm
Artikel-Nr.:
     C709-137106
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137106
EAN/GTIN:
     4004338137106
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schloss-Türriegel
Bolzen-Schlossriegel mit flachem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 95 mm, Plattenbreite: 79 mm, Bolzen-Ø: 15,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 67 mm, Gesamtlänge: 135 mm, Ausschub: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13710 6
Ausschub 1:
42 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.306 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
95 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
79 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c-Ø:
15.5 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d 1:
18 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
67 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
135 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.