Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,gelb vz,Platte LxB 50x33 mm,Ges.-L 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,gelb vz,Platte LxB 50x33 mm,Ges.-L 70mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,gelb vz,Platte LxB 50x33 mm,Ges.-L 70mm
Artikel-Nr.:
     C709-111700
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     111700
EAN/GTIN:
     4004338111700
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schloss-Türriegel
Bolzenriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 50 mm, Plattenbreite: 33 mm, Bolzen-Ø: 9 mm, Schlaufenbreite: 15 mm, Schlaufenlänge: 33 mm, Gesamtlänge: 70 mm, Ausschub: 17 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11170 0
Ausschub 1:
17 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
33 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c-Ø:
9 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d 1:
15 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
33 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
70 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Italien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.