Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegel, mit Schlaufe, blau verzinkt, Platte LxB 30x69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehriegel, mit Schlaufe, blau verzinkt, Platte LxB 30x69 mm
Drehriegel, mit Schlaufe, blau verzinkt, Platte LxB 30x69 mm
Drehriegel, mit Schlaufe, blau verzinkt, Platte LxB 30x69 mm
Artikel-Nr.:
     C709-111687
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     111687
EAN/GTIN:
     4004338111687
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
riegelschlaufe
Drehriegel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit Schlaufe, Plattenlänge: 30 mm, Plattenbreite: 69 mm, Schieberbreite: 19 mm, Schlaufenbreite: 12 mm, Schlaufenlänge: 55 mm, Ausschub: 17 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Italien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
55 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
19 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
69 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
30 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.058 kg
Ausschub 1:
17 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11168 7
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.