Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- / Trockensauger FEIN Dustex 35 MX AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-92032060000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92032060000
EAN/GTIN:
     4014586883069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Auf einen Blick
•Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

FEIN Vorteile
•Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
•Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
•Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
•Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
•7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
•Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend.

Lieferumfang
•1 Schubbügel
•1 Flachfaltenfilter PES
•1 Entsorgungssack
•1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm
•1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
•1 Stufenmuffe
•2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Top-Features
•Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
•Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
•Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85081900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.98 m
PackagingHeight:
0.4 m
GrossWeight:
20.45 kg
CountryOfOrigin:
RO
Max. Aufnahmeleistung:
1380 W
Luftmenge:
4 320 l/min
Max. Unterdruck:
254 hPa
Behältervolumen:
35 l
Kabel mit Stecker:
8 m
Schalldruckpegel:
67 dB
Gewicht nach EPTA:
14,10 kg
Top-Features:
Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M. | Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden. | Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
FEIN Vorteile:
Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung. | Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben. | Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften. | Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen. | 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius. | Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,06*
€ 918,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,22*
€ 897,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,35*
€ 845,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,93*
€ 811,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
31345072010
ab € 36,60*
Zubehör
Fein
31345063010
ab € 32,06*
Zubehör
Fein
31345012010
ab € 24,12*
Zubehör
Fein
31345059010
ab € 51,46*
Zubehör
Fein
31345060010
ab € 87,12*
Zubehör
Fein
31345074010
ab € 5,85*
Zubehör
Fein
31345119010
ab € 6,89*
Zubehör
Fein
31345073010
ab € 32,01*
Zubehör
Fein
31345070010
ab € 12,14*
Zubehör
Fein
31345263010
ab € 17,92*
Zubehör
Fein
31345075010
ab € 8,90*
Zubehör
Fein
31345069010
ab € 28,64*
Zubehör
Fein
31345077010
ab € 19,37*
Zubehör
Fein
31345076010
ab € 10,99*
Zubehör
Fein
31345071010
ab € 28,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.