Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35-2 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72705761000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72705761000
EAN/GTIN:
     4014586886077
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Auf einen Blick
•Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.

FEIN Vorteile
•Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren.
•Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Hohe Magnethaltekraft dank 3-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite.
•Kippsensor.
•Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
•Integrierter Kühlmitteltank.
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Drehzahlspeicher "Memory Function".

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt
•1 Spänehaken
•1 Zentrierstift
•1 Berührschutz
•1 Koffer

Top-Features
•Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
•Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
•Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.68 m
PackagingWidth:
0.24 m
PackagingHeight:
0.45 m
GrossWeight:
17.286 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1100 W
Leistungsabgabe:
550 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
130 - 520 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
400 - 1 600 1/min
Spiralbohrer max. Ø:
16 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
50 mm
Gewindebohren:
M 14
Senken max. Ø:
31 mm
Reiben max. Ø:
16 mm
HM Kernbohrer max. Ø:
35 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
35 mm
Kernbohreraufnahme:
QuickIN
Kernbohrerwechsel:
werkzeuglos
Hub:
135 mm
Gesamter Hubbereich:
260 mm
Magnet-Haltekraft:
9 500 N
Magnetfuß-Abmessungen:
186 x 70 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
11,00 kg
Top-Features:
Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. | Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. | Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
FEIN Vorteile:
Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren. | Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. | Hohe Magnethaltekraft dank 3-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite. | Kippsensor. | Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer. | Integrierter Kühlmitteltank. | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Drehzahlspeicher "Memory Function".
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.284,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,74*
€ 1.581,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,31*
€ 1.573,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,36*
€ 1.546,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,25*
€ 1.529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,86*
€ 1.528,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63901063020
ab € 155,55*
Zubehör
Fein
63901064020
ab € 178,28*
Zubehör
Fein
63901027010
ab € 43,45*
Zubehör
Fein
63901020006
ab € 20,14*
Zubehör
Fein
63901021014
ab € 20,38*
Zubehör
Fein
63901024019
ab € 21,30*
Zubehör
Fein
63901022008
ab € 21,35*
Zubehör
Fein
63901023002
ab € 19,76*
Zubehör
Fein
92602054016
ab € 482,42*
Zubehör
Fein
63901037010
ab € 77,19*
Zubehör
Fein
31414054008
ab € 3,26*
Zubehör
Fein
63206139010
ab € 69,85*
Zubehör
Fein
63206141010
ab € 216,55*
Zubehör
Fein
63206096014
ab € 70,33*
Zubehör
Fein
63206103017
ab € 206,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.