Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm CCG 18-125 BLPD Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71200462000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71200462000
EAN/GTIN:
     4014586888576
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Auf einen Blick
•Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

FEIN Vorteile
•Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
•Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
•Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
•Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.
•Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
•Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
•Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
•Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
•Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
•Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör.
•** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

Lieferumfang
•1 Schutzhaube
•1 werkzeuglose Schnellspannmutter
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Schlüssel
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
•Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
•Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.31 m
PackagingHeight:
0.2 m
GrossWeight:
4.862 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Motor:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
2 500 - 8 500 1/min
Schleifscheibe Ø:
125 mm
Elast. Schleifteller Ø:
125 mm
Flansche:
M 14
Gewicht ohne Akku:
1,95 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle:
MultiVolt
Top-Features:
Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. | Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. | Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
FEIN Vorteile:
Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. | Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus. | Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. | Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse. | Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich. | Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. | Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. | Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar. | Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter. | Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte. | Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör. | ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 54,13*
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,59*
Zubehör
Fein
32173004001
ab € 75,93*
Zubehör
Fein
32173005005
ab € 75,54*
Zubehör
Fein
32173003003
ab € 75,44*
Zubehör
Fein
63806087013
ab € 12,20*
Zubehör
Fein
63802052000
ab € 7,23*
Zubehör
Fein
63801154007
ab € 7,11*
Zubehör
Fein
92604179020
ab € 95,71*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 3,99*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 138,44*
Zubehör
Fein
92604180010
ab € 51,41*
Zubehör
Fein
63802191010
ab € 11,04*
Zubehör
Fein
63811016010
ab € 28,05*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.