Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastischer Schleifteller, Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806087013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806087013
EAN/GTIN:
     4014586187112
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.142 m
PackagingWidth:
0.125 m
PackagingHeight:
0.025 m
GrossWeight:
0.114 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
125 mm
AAA032f001:
125 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.