Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71132364000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71132364000
EAN/GTIN:
     4014586887265
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.

FEIN Vorteile
•2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
•Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
•Mechanische Drehmomenteinstellung.
•Kompakte Bauweise.
•750 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•1 Akku-Schlagbohrschrauber
•1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
•QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
•MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
DisGroup:
18
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.35 m
PackagingHeight:
0.175 m
GrossWeight:
3.796 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Motor:
bürstenlos
Getriebe:
2-Gang
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Leerlaufdrehzahl:
450 / 2 000 1/min
Schlagzahl:
7 360 / 32 000 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
60 / 32 Nm
Drehmomentstufen:
22 + 1
Bohrfutter-Spannweite:
1,5 - 13 mm
Schrauben:
8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Holz:
50 mm
Bohr-Ø Stein:
13 mm
Gewindebohren:
M 10
Gewicht ohne Akku:
1,30 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
MultiVolt
Top-Features:
Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. | QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen. | MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
FEIN Vorteile:
2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk. | Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften. | Mechanische Drehmomenteinstellung. | Kompakte Bauweise. | 750 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah). | Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,36*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,60*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,41*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 182,64*
Zubehör
Fein
60510222010
ab € 26,09*
Zubehör
Fein
63208002010
ab € 30,25*
Zubehör
Fein
63208005010
ab € 35,00*
Zubehör
Fein
64203006010
ab € 71,97*
Zubehör
Fein
64203003010
ab € 62,43*
Zubehör
Fein
64203015010
ab € 41,96*
Zubehör
Fein
64203016010
ab € 43,63*
Zubehör
Fein
64203009010
ab € 43,57*
Zubehör
Fein
64203010010
ab € 43,50*
Zubehör
Fein
64203011010
ab € 39,76*
Zubehör
Fein
64203012010
ab € 43,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.