Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Bohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901054010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901054010
EAN/GTIN:
     4014586365176
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter fein
schnellspannbohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, QuickIN PLUS Aufnahme.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.1 m
PackagingWidth:
0.08 m
PackagingHeight:
0.082 m
GrossWeight:
0.6542 kg
CountryOfOrigin:
DE
AAC017f001:
3 mm
AAC018f001:
16 mm
AAC020f001:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.