Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm, Ø 125 mm, Ausführung mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723017010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723017010
EAN/GTIN:
     4014586232829
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
fein polierschwamm
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
40161000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.14 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.043 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
125 mm
Ausführung:
mittel
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, polierschwamm 40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.