Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63721004015
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63721004015
EAN/GTIN:
     4014586226590
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm für mittleren Bürstenstrich
Weitere Informationen:
TariffNo:
59119099
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.155 m
PackagingWidth:
0.16 m
PackagingHeight:
0.05 m
GrossWeight:
0.5076 kg
CountryOfOrigin:
DE
AAA025f001:
150 mm
AAA024f001:
14 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.