Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Zirkon, Korn 40, VE 35 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63717236010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717236010
EAN/GTIN:
     4014586329628
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Metall-Deltaschleifblatt
deltaschleifblatt fein
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68052000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.1 m
PackagingWidth:
0.09 m
PackagingHeight:
0.091 m
GrossWeight:
0.232 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
40
VE:
35 St
AAA029f001:
40
EAC352f001:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 24,46*
3 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 24,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 24,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 24,64*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 25,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,51058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 97,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.