Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59546 Herst.-Nr.: 63717191016 EAN/GTIN: 4014586208541 |
| |
|
| | |
| Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68052000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.065 m | PackagingWidth: | 0.045 m | PackagingHeight: | 0.045 m | GrossWeight: | 0.024 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 220 | VE: | 20 St | AAA029f001: | 220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,24* | € 8,56* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,96* | € 8,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,91* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,96* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|