Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-198705 Herst.-Nr.: 63717188011 EAN/GTIN: 4014586208510 |
| |
|
| | |
| Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68052000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.105 m | PackagingWidth: | 0.155 m | PackagingHeight: | 0.017 m | GrossWeight: | 0.0372 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 120 | VE: | 20 St | AAA029f001: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Handschleifpapier, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, fein exzenterschleifblatt k120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,39* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,42* | € 6,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,44* | € 6,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,69* | € 7,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|