Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-111062 Herst.-Nr.: 63717081018 EAN/GTIN: 4014586182575 |
| |
|
| | |
| Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68052000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.1 m | PackagingWidth: | 0.09 m | PackagingHeight: | 0.09 m | GrossWeight: | 0.193 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 40 | VE: | 50 St | AAA029f001: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,82* | € 17,01* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,56* | € 17,10* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,54* | € 17,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,52* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,07* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2364* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|