Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     C7027-63502168020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502168020
EAN/GTIN:
     4014586342054
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.196 m
PackagingWidth:
0.125 m
PackagingHeight:
0.028 m
GrossWeight:
0.2572 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
105 mm
VE:
5 St
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 85,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,02*
€ 600,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,06*
€ 598,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,37*
€ 545,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,65*
€ 533,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,79*
€ 507,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.