Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133369051
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133369051
EAN/GTIN:
     4014586614823
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.11 m
PackagingWidth:
0.073 m
PackagingHeight:
0.08 m
GrossWeight:
0.2046 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
37 mm
AAA294f001:
37 mm
AAC529f001:
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 180 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.