Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133250068
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133250068
EAN/GTIN:
     4014586613680
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.1446 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
50 mm
Bohr-Ø:
25 mm
AAA294f001:
25 mm
AAC529f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.