Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133210067
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133210067
EAN/GTIN:
     4014586613130
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.0984 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
21 mm
AAA294f001:
21 mm
AAC529f001:
25 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.