Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63131060010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63131060010
EAN/GTIN:
     4014586366524
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 60mm
lochsäge 60mm
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.108 m
PackagingWidth:
0.077 m
PackagingHeight:
0.075 m
GrossWeight:
0.3146 kg
CountryOfOrigin:
JP
Bohr-Ø:
60 mm
AAC529f001:
4 mm
EAB144f001:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 600 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.