Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127821010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127821010
EAN/GTIN:
     4014586425115
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 100 mm. Innenbohrung 8 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.195 m
PackagingWidth:
0.115 m
PackagingHeight:
0.115 m
GrossWeight:
1.455 kg
CountryOfOrigin:
CN
Bohr-Ø:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.