Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127457010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127457010
EAN/GTIN:
     4014586304090
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.148 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.094 m
GrossWeight:
0.6742 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
77 mm
AAA294f001:
77 mm
AAC529f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.