Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127036014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127036014
EAN/GTIN:
     4014586192369
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.075 m
PackagingHeight:
0.075 m
GrossWeight:
0.29 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
53 mm
AAA294f001:
53 mm
AAC529f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.