Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127008019
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127008019
EAN/GTIN:
     4014586176208
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.045 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.146 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
32 mm
AAA294f001:
32 mm
AAC529f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.